Motion
AL644 C/L MAILLON CONN

PEER CHAIN
AL644 C/L CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 644 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06680353
N° MFRAL644 C/L CONN LINK
Prix4.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
AL644 C/L CONN LINK

Maillon de connexion - Pas de 644 / 3/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06680353
N° MFRAL644 C/L CONN LINK
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
Prix4.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    644 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.615 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Hauteur de la plaque
    0.615 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.094 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    AL644 / 3/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    18092
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion

Aperçu

Description du fabricant
AL644 COTT MAILLON CONN EA PK
  • Toutes les chaînes à lames PAIR sont couramment utilisées pour les applications de levage et de levage telles que, principalement, sur les chariots élévateurs, les chariots élévateurs et les chariots élévateurs à conteneurs.
  • Construit avec des plaques et des goupilles empilées.
  • Les chaînes à lames offrent une résistance élevée et une charge élevée pour les applications de levage.