Motion
5204KRP50
Roulement à contact angulaire - Alésage 0.6350 po, diamètre extérieur 47 mm, largeur 28 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06680616
N° MFR5204KRP50
Prix36.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage 0.6350 po, diamètre extérieur 47 mm, largeur 28 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06680616
N° MFR5204KRP50
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
Prix36.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6350 po
  • Angle de contact
    35 °
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5204RRP50 AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Catalogue du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple
  • Série
    5200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106791621

Aperçu

Description du fabricant
5204RRP50 AGRICULTURE