Motion
6000-2RLD-NR-C3

PEER BEARING CO (SKF)
6000-2RLD-NR-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E. 26 mm, largeur 8 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06680685
N° MFR6000-2RLD-NR-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
6000-2RLD-NR-C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, D.E. 26 mm, largeur 8 mm, double joint, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06680685
N° MFR6000-2RLD-NR-C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6000-2RLD-NR-C3 RADIAL BRG DOUBLE LÈVRES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6000-2RLD-NR-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur de 8 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000-2RLD-NR-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590044825
  • Tr/min maximum (graisse)
    29000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1030 N
  • Capacité de charge statique radiale
    440 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux joints de contact en nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106790877

Aperçu

Description du fabricant
6000-2RLD-NR-C3 RADIAL BRG DOUBLE LÈVRES