Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre26 mm
- Global Largeur8 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble blindage
- Description6000-ZZD-NR RADIAL ROTULE BRG- XTRA
- Description longueLe 6000-ZZD-NR est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 10 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur de 8 mm, une conception droite, à double blindage.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6000-ZZD-NR
- Numéro CUP du fabricant8865590655588
- Tr/min maximum (graisse)29000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale1030 N
- Capacité de charge statique radiale440 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux écrans sans contact
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- CUP_NON8865590655588