Motion
6019-2RLD
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 145 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06680851
N° MFR6019-2RLD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 95 mm de diamètre intérieur, 145 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06680851
N° MFR6019-2RLD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    145 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    JOINT À DOUBLE LÈVRE EN BRG RADIAL 6019-2RLDV2
  • Description longue
    Le 6019-2RLD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 95 mm avec un diamètre extérieur de 145 mm, une largeur de 24 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6019-2RLD
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590440542
  • Tr/min maximum (graisse)
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    60500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    54000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux joints de contact en nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106061090

Aperçu

Description du fabricant
JOINT À DOUBLE LÈVRE EN BRG RADIAL 6019-2RLD

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté