Motion
6201-ZZD-NR
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 32 mm, largeur 10 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06680928
N° MFR6201-ZZD-NR
Prix12.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 12 mm, D.E 32 mm, largeur 10 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI06680928
N° MFR6201-ZZD-NR
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
Prix12.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6201-ZZDNRV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6201-ZZD-NR est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 12 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur de 10 mm, une conception droite, à double blindage.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6201-ZZD-NR
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590657698
  • Tr/min maximum (graisse)
    22000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6800 N
  • Capacité de charge statique radiale
    3050 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux écrans sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106985747

Aperçu

Description du fabricant
6201-ZZDNRV2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL