Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre70 mm
- Extérieur Diamètre125 mm
- Global Largeur24 mm
- Poids2.6 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description6214 BOULE RADIALE BRG- TAILLE MOYENNE OUVERTE
- Description longueLe 6214 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 70 mm avec un diamètre extérieur de 125 mm, une largeur de 24 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6214
- Numéro CUP du fabricant8865590658718
- Tr/min maximum (graisse)5100 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale62000 N
- Capacité de charge statique radiale44000 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590658718