Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6 mm
- Extérieur Diamètre19 mm
- Global Largeur6 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description626-2RSP-C3 GABARIT RADIAL 2 JOINTS EN BUNA N C3
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 626-2RSP-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 6 mm avec un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur de 6 mm, une conception droite, doublement scellé.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant626-2RSP-C3
- Numéro CUP du fabricant8865590026968
- Tr/min maximum (graisse)34000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale2310 N
- Capacité de charge statique radiale890 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux joints de contact en nitrile
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106029144