Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Extérieur Diamètre35 mm
- Global Largeur11 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6300-2RLDC3 RADIAL BRG DOUBLE LÈVRES
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6300-2RLD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur de 11 mm, une conception droite, doublement scellé.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6300-2RLD-C3
- Numéro CUP du fabricant8865590006052
- Tr/min maximum (graisse)23000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale8200 N
- Capacité de charge statique radiale3500 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux joints de contact en nitrile
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106980001