Motion
6319
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06681325
N° MFR6319
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 95 mm, diamètre extérieur : 200 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06681325
N° MFR6319
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    13.45 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6319 BRG RADIAL OUVERT
  • Description longue
    Le 6319 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 95 mm avec un diamètre extérieur de 200 mm, une largeur de 45 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6319
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590660834
  • Tr/min maximum (graisse)
    3300 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    153000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    119000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590660834

Aperçu

Description du fabricant
6319 BRG RADIAL OUVERT