Motion
6900-Z
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06681380
N° MFR6900-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 22 mm de diamètre extérieur, 6 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06681380
N° MFR6900-Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6900-Z XTRA PETITE BALLE RAD BRG
  • Description longue
    Le modèle 6900-Z est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 10 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur de 6 mm, une conception droite, blindée simple.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6900-Z
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590661220
  • Tr/min maximum (graisse)
    30000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2700 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1270 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    8865590661220

Aperçu

Description du fabricant
6900-Z XTRA PETITE BALLE RAD BRG