Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Extérieur Diamètre37 mm
- Global Largeur9 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6904-2RSUC3 ROULEMENT RADIAL DEUX BUNA N
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6904-2RS-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 37 mm, une largeur de 9 mm, une conception droite, doublement scellé.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6904-2RS-C3
- Numéro CUP du fabricant8865590059973
- Tr/min maximum (graisse)19000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale6400 N
- Capacité de charge statique radiale3700 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointDeux joints de contact en nitrile
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106783824