Motion
FHR205-16-2NCFM

PEER BEARING CO (SKF)
FHR205-16-2NCFM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06682620
N° MFRFHR205-16-2NCFM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
FHR205-16-2NCFM

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en acier pressé, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06682620
N° MFRFHR205-16-2NCFM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2500 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Global Hauteur  
    1.1300 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.1250 po
  • Largeur totale
    2.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590610341
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHR205-16
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    8865590610341

Aperçu

Description du fabricant
FHRFM205-16A ACIER PRESSÉ 2 FLG DE BOULON