Motion
FHSFT205-16
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride à 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06682930
N° MFRFHSFT205-16
Prix57.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1 po, montage à bride à 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06682930
N° MFRFHSFT205-16

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix57.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8906 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Global Hauteur  
    1.4000 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1250 po
  • Largeur totale
    2.6875 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590095582
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    FHS205-16G
  • Type de joint
    TVD
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106990222

Aperçu

Description du fabricant
FHSFT205-16 UNITÉ MONTÉE