Motion
HCFTS212-39
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-7/16 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint d’étanchéité en R
N° D’ARTICLE MI06684865
N° MFRHCFTS212-39
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-7/16 po alésage, bride à 2-Bolt, verrouillage du collier excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint d’étanchéité en R
N° D’ARTICLE MI06684865
N° MFRHCFTS212-39
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.9375 po
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Global Hauteur  
    3.1900 po
  • Longueur totale Diamètre  
    9.2500 po
  • Largeur totale
    5.4375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590108046
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    HCS212-39
  • Type de joint
    Joints R
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106993681

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON 2 EN FONTE HCFTS212-39