Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.7500 po
- Anneau intérieur Largeur0.7810 po
- Extérieur Diamètre1.8125 po
Détails
- Matériau du roulementCaoutchouc
- Type de serviceService normal
- Type de boîtierCartouche cylindrique
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Numéro CUP du fabricant8865590633623
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Roulement de rechangeFHRL6004-12
- Type de jointTVD
- SérieLRCR
- CUP_NON1200106035145