Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.3125 po
- Diamètre extérieur2.6875 po
- Largeur totale0.8750 po
Détails
- Type d’assemblageCône et tasse
- Matériau du roulementAcier
- Type de roulementEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590653911
- Type de produitEnsembles complets de roulements à rouleaux coniques
- CUP_NON1200106797500