Motion
SER-8-ZMKFF
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1/2 in Bore Diam., 47 mm OD, 1.2200 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI06685454
N° MFRSER-8-ZMKFF
Prix93.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 1/2 in Bore Diam., 47 mm OD, 1.2200 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI06685454
N° MFRSER-8-ZMKFF
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
Prix93.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2200 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.6260 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po
  • Largeur totale
    1.2200 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590046133
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1410 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    SER
  • CUP_NON
    1200106770411

Aperçu

Description du fabricant
SER201-8XZ-A INSERT MONTÉ