Motion
SUC208-40MM
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 1.9370 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06685627
N° MFRSUC208-40MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 40 mm, diamètre extérieur de 3.1496 po, largeur de 1.9370 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06685627
N° MFRSUC208-40MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.8270 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.9370 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590638864
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5872 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2920 lbf
  • Type de joint
    Silicone approuvé par la FDA avec élingue en acier inoxydable
  • Série
    SUC
  • CUP_NON
    1200106035749

Aperçu

Description du fabricant
PALIER D'INSERTION SUC208-A ACIER INOXYDABLE, ALÉSAGE 40MM