Motion
UC213-65MM
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 65 mm, diamètre extérieur de 4.7244 po, largeur de 2.5630 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06685839
N° MFRUC213-65MM
Prix282.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre extérieur de 65 mm, diamètre extérieur de 4.7244 po, largeur de 2.5630 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06685839
N° MFRUC213-65MM
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
Prix282.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.5630 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.0630 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.7244 po
  • Largeur totale
    2.5630 po

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590030972
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8000 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UC
  • CUP_NON
    1200106009436

Aperçu

Description du fabricant
UC213-A PALIER D'INSERTION 65MM ALÉSAGE