Motion
PAR.UCPAS210-32

PEER BEARING CO (SKF)
PER.UCPAS210-32

Alésage 2.0000 po, matériau en fonte, largeur totale 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI06686815
N° MFRPER.UCPAS210-32
Prix223.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
PER.UCPAS210-32

Alésage 2.0000 po, matériau en fonte, largeur totale 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI06686815
N° MFRPER.UCPAS210-32
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
Prix223.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Hauteur
    4-9/16 po, 115.90 mm
  • Longueur
    5-1/8 po, 130.20 mm
  • Hauteur totale
    4-9/16 po, 115.90 mm
  • Longueur totale
    5-1/8 po, 130.20 mm
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Taille de l’arbre
    2.0000 po
  • Largeur
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Joints de roulement
  • Série
    UCPAS200

Aperçu

Description du fabricant
UCPAS210-32 UNITÉ MONTÉE