Motion
UCT207-20-5/16

PEER BEARING CO (SKF)
UCT207-20-5/16

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, normal
N° D’ARTICLE MI06686914
N° MFRUCT207-20-5/16
Prix144.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
UCT207-20-5/16

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, 1-1/4 po de diamètre, boîtier en fonte, collier de vis de fixation, normal
N° D’ARTICLE MI06686914
N° MFRUCT207-20-5/16
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
Prix144.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    4.0313 po
  • Longueur totale
    5.0625 po
  • Fente Espacement  
    3.5000 po

Détails

  • Type de service
    Normal
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT207-20-5/16
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590342648
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    UC207-20
  • Type de joint
    Joint R
  • Série
    UCT
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
UCTN206-20-A UNITÉ MONTÉE