Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2 po
- Hauteur totale4.5938 po
- Longueur totale5.8438 po
- Fente Espacement4.0156 po
Détails
- Type de serviceNormal
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCT210-32
- Numéro CUP du fabricant8865590342921
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Roulement de rechangeUC210-32
- Type de jointJoint R
- SérieUCT
- Type d’unitéMontage latéral