Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur0.9375 po
Détails
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionW5205-2RSW DOUBLE RANGÉE DEUX JOINTS BUNA N
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590663453
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale21300 N
- Capacité de charge statique radiale14700 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à double rangée
- Type de jointDeux joints de contact en nitrile
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON8865590663453