Motion
VQZ3151R-3YOW1-X80

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3151R-3YOW1-X80

VANNE, BASE MT, JPN SPL
N° D’ARTICLE MI06688912
N° MFRVQZ3151R-3YOW1-X80
Prix143.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3151R-3YOW1-X80

VANNE, BASE MT, JPN SPL
N° D’ARTICLE MI06688912
N° MFRVQZ3151R-3YOW1-X80
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
Prix143.49 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN sans connecteur
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ3151R-3YOW1-X80 VANNE À SOLÉNOÏDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté