Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1.50 po, 1-1/2 po
- Plage de diamètres de face1" - 2.9"
- Poids de la tête18 oz
- Plage de poids de la tête1 - 2.9 lb
- Longueur totale11.2969 po
- Plage de longueur globale9" - 13.9"
Détails
- Matériau de la poignéeComposite
- Matériau de la têtePolyuréthane
- Code PSC5120
- Type d’outilMarteau à souffler mort
Aperçu
- La tête en polyuréthane résiste aux coupures, aux fentes, aux abrasions et aux températures extrêmement froides
- La tête remplie d’acier crée un effet de coup mort, réduisant le rebond de la surface de frappe
- La poignée en acier est soudée à la tête pour plus de résistance et de durabilité
- La tête en polyuréthane et la poignée en caoutchouc sont résistantes au gaz, au liquide de frein, à l’antigel et à d’autres solvants
- Poignée en caoutchouc avec texture et bout évasé pour une meilleure prise