Motion
2515 X 7/8

LOVEJOY INC
2515 X 7/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514457601 - Série Econoline, diamètre de diamètre de 0.8750 po, diamètre extérieur de 5.0000 po, diamètre extérieur de 4.0600 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI06693606
N° MFR2515 X 7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
2515 X 7/8

Poulie à vitesse variable à ressort 68514457601 - Série Econoline, diamètre de diamètre de 0.8750 po, diamètre extérieur de 5.0000 po, diamètre extérieur de 4.0600 po, aluminium
N° D’ARTICLE MI06693606
N° MFR2515 X 7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    B
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Diamètre maximal du pas
    4.6500 po
  • Diamètre minimal du pas
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Longueur totale
    4.0600 po
  • Diamètre du moyeu à ressort
    2.6700 po
  • Poids
    4.75 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Rapport maximal de vitesse entraînée
    2.3:1
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Tournevis central réglable
  • Nombre de brides mobiles
    2
  • Série
    Éconoline

Aperçu

Description du fabricant
PULL 2515 7/8