Motion
ASB6-10MM X 10MM

LOVEJOY INC
ASB6-10MM X 10MM

Accouplement d’arbre de poutre à pince – poutre unique, 1.2520 po de diamètre extérieur, 1.7520 po de longueur, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI06693802
N° MFRASB6-10MM X 10MM
Prix282.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
ASB6-10MM X 10MM

Accouplement d’arbre de poutre à pince – poutre unique, 1.2520 po de diamètre extérieur, 1.7520 po de longueur, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI06693802
N° MFRASB6-10MM X 10MM
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
Prix282.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    10 mm
  • Alésage - Côté 2
    10 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.4720 po
  • Désalignement angulaire maximal
    5 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    ±0.010 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.005 po
  • Diamètre extérieur
    1.2520 po
  • Longueur totale
    1.7520 po
  • Taille du filetage
    M4
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144770554
  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Faisceau unique
  • Type de pince à vis
    Type de pince
  • Série
    ASB
  • Raideur de torsion
    1770 po-lb/rad
  • CUP_NON
    685144770554

Aperçu

Description du fabricant
ASB6-BEAM CP-10MMX10MM
  • Conception sans cils
  • Matériau en aluminium anodisé
  • Couple plus élevé que la série EC/ES

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif