Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 10.3125 po
- Alésage - Côté 20.3125 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.4720 po
- Désalignement angulaire maximal1.2 °
- Mauvais alignement axial maximal0.012 po
- Désalignement parallèle maximal0.004 po
- Diamètre extérieur0.9450 po
- Longueur totale1.2600 po
- Taille du filetageM3
- Poids0.08 lb
Détails
- Matériel des souffletsAcier inoxydable
- Style de couplageSerrure
- Matériau du concentrateurAluminium
- Instructions d’installation
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144769466
- Rpm max.15000 tr/min
- Température nominale212 °F
- SérieCentre vestimentaire des soutiens-gorge
- Raideur de torsion13541 po-lb/rad
Aperçu
- Raideur de torsion élevée
- Faible charge réactionnaire
- Aucun entretien requis
- Faible inertie