Motion
C226 1 3/8 5/16X5/32KW

LOVEJOY INC
C226 1 3/8 5/16X5/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 226, mâchoire droite, 1.3750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06693897
N° MFRC226 1 3/8 5/16X5/32KW
Prix469.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C226 1 3/8 5/16X5/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 226, mâchoire droite, 1.3750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06693897
N° MFRC226 1 3/8 5/16X5/32KW
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
Votre prix469.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Code de taille de raccord
    226
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.1200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.1500 po
  • Poids
    12.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144260383
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C
  • CUP_NON
    685144260383

Aperçu

Description du fabricant
C226-HUB-1-3/8-5/16X5/32KW