Motion
C280 HUB 60MM KW & SS

LOVEJOY INC
C280 HUB 60MM KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 280, mâchoire droite, alésage de 60 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06693921
N° MFRC280 HUB 60MM KW & SS
Prix766.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C280 HUB 60MM KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 280, mâchoire droite, alésage de 60 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06693921
N° MFRC280 HUB 60MM KW & SS
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
Prix766.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Code de taille de raccord
    280
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1200 po
  • Diamètre extérieur
    7.5000 po
  • Poids
    24.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    685144493781
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C
  • CUP_NON
    685144493781

Aperçu

Description du fabricant
C280-HUB-60MMH7-18X4.4MMKW