Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord100
- Épaisseur de l’élément38.00 mm
- Désalignement parallèle maximal0.008 à 0.027 po
- Diamètre extérieur225 mm
- Poids1.95 lb
Détails
- CouleurRouge
- Duromètre d’élément95 , rive A
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentCentre ouvert en araignée
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro de catalogue du fabricant68514462078
- Numéro CUP du fabricant685144620781
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieCJ
- Capacité de couple4949 N-m
- CUP_NON685144620781