Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordCJ14
- Épaisseur de l’élément10.00 mm
- Désalignement parallèle maximal0.008 à 0.027 po
- Diamètre extérieur30 mm
- Poids0.02 lb
Détails
- CouleurBleu
- Duromètre d’élément80 , rive A
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentCentre ouvert en araignée
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro de catalogue du fabricant68514461460
- Numéro CUP du fabricant685144614605
- Rpm max.19000 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieCJ
- Capacité de couple4 N-m
- CUP_NON685144614605