Motion
CJ19/24B PM 7/8 3/16X3/32KW

LOVEJOY INC
CJ19/24B PM 7/8 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du cliquet : CJ19, mâchoire courbée, 0.8750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06693956
N° MFRCJ19/24B PM 7/8 3/16X3/32KW
Prix38.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ19/24B PM 7/8 3/16X3/32KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du cliquet : CJ19, mâchoire courbée, 0.8750 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI06693956
N° MFRCJ19/24B PM 7/8 3/16X3/32KW
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
Votre prix38.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Code de taille de raccord
    CJ19
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.5700 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9800 po
  • Diamètre extérieur
    1.5700 po
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Métal en poudre
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Numéro CUP du fabricant
    685144620002
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ
  • CUP_NON
    685144620002

Aperçu

Description du fabricant
CJ19/24B-HUB-PM-7/8-3/16X3/32KW