Spécifications
Dimensions
- Désalignement axial0.1220 po;3.10 mm
- Diamètre extérieur de la bride6.5000 po;165 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.7600 po, 70.10 mm
- Désalignement angulaire maximal1.50 °
- Diamètre maximal de l’alésage3.1300 po, 80 mm
- Diamètre extérieur112 mm
- Poids15.00 lb
Détails
- Distance entre les extrémités de l’arbre7.0000 po;177.80 mm
- Puissance à 100 tr/min28.20 hp
- Vitesse maximale12300 tr/min
- Type de produitAssemblages centraux de couplage de disque
- Couple nominal (po-lb)17700 po-lb
- Raideur de torsion5.80 po-lb/rad;0.70 N-m/rad