Spécifications
Dimensions
- Désalignement axial0.0590 po;1.50 mm
- Diamètre extérieur de la bride3.7000 po;94 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.5700 po, 39.88 mm
- Désalignement angulaire maximal1.50 °
- Diamètre maximal de l’alésage1.6800 po, 43 mm
- Diamètre extérieur60 mm
- Poids16.50 lb
Détails
- Distance entre les extrémités de l’arbre5.0000 po;79 mm
- Puissance à 100 tr/min3.50 hp
- Vitesse maximale22700 tr/min
- Type de produitAssemblages centraux de couplage de disque
- Couple nominal (po-lb)2100 po-lb
- Raideur de torsion2.40 po-lb/rad;0.30 N-m/rad