Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord19
- Épaisseur de l’élément11.94 mm
- Désalignement angulaire maximal0.8 °
- Désalignement parallèle maximal0.001 po
- Diamètre extérieur39.88 mm
- Poids0.03 lb
Détails
- CouleurVert
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleGS19
- Duromètre d’élément64 Shore D
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro de catalogue du fabricant68514472244
- Numéro CUP du fabricant685144722447
- Rpm max.9550 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieGS
- Capacité de couple185.90 po
- CUP_NON685144722447