Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccordGS48
- Épaisseur de l’élément21.08 mm
- Désalignement angulaire maximal0.8 °
- Désalignement parallèle maximal0.004 po
- Diamètre extérieur104.90 mm
- Poids0.30 lb
Détails
- CouleurVert
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleGS48
- Duromètre d’élément64 Shore D
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro de catalogue du fabricant68514472249
- Numéro CUP du fabricant685144722492
- Rpm max.3600 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieGS
- Capacité de couple5798.00 po
- CUP_NON685144722492
Aperçu
Description du fabricant
GS48-SPIDER-64D VERT-UR