Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord55
- Épaisseur de l’élément22.10 mm
- Désalignement angulaire maximal0.9 °
- Désalignement parallèle maximal0.007 po
- Diamètre extérieur119.89 mm
- Poids0.40 lb
Détails
- CouleurRouge
- Numéro de pièce du concentrateur compatibleGS55
- Duromètre d’élément98 , rive A
- Matériau de l’élémentUréthane
- Type d’élémentAraignée - Centre fermé
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro de catalogue du fabricant68514472251
- Numéro CUP du fabricant685144722515
- Rpm max.3150 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieGS
- Capacité de couple6062.00 po
- CUP_NON685144722515