Motion
L050S  1/4 NKW LTB=0,32

LOVEJOY INC
L050S 1/4 NKW LTB=.32

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 050, mâchoire droite, 0.2500 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695765
N° MFRL050S 1/4 NKW LTB=.32
Prix11.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L050S 1/4 NKW LTB=.32

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 050, mâchoire droite, 0.2500 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695765
N° MFRL050S 1/4 NKW LTB=.32
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
Votre prix11.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Code de taille de raccord
    050
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.0800 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3200 po
  • Diamètre extérieur
    1.0800 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144103352
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144103352

Aperçu

Description du fabricant
L050S-HUB-1/4-NKW-LTB=.32