Motion
L070 12MMH7  1/8X1/16KW

LOVEJOY INC
L070 12MMH7 1/8X1/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 070, mâchoire droite, alésage de 12 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695771
N° MFRL070 12MMH7 1/8X1/16KW
Prix41.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L070 12MMH7 1/8X1/16KW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 070, mâchoire droite, alésage de 12 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695771
N° MFRL070 12MMH7 1/8X1/16KW
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
Votre prix41.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Code de taille de raccord
    070
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.3600 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    1.3600 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144762528
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144762528

Aperçu

Description du fabricant
L070-HUB-12MMH7-1/8X1/16KW