Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Code de taille de raccord075
- Diamètre de l’extrémité du moyeu1.7500 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8200 po
- Diamètre extérieur1.7500 po
- Poids0.48 lb
Détails
- Type d’alésageRSB
- Matériau du concentrateurFer fritté
- Type de mâchoireDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144106957
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- CUP_NON685144106957