Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage14 mm
- Code de taille de raccord090
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.1100 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8200 po
- Diamètre extérieur2.1100 po
- Poids0.62 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFer fritté
- Type de mâchoireDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144512314
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- CUP_NON685144512314