Motion
L090 10MMH7 3X1.4MMKW

LOVEJOY INC
L090 10MMH7 3X1.4MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 090, mâchoire droite, alésage de 10 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695787
N° MFRL090 10MMH7 3X1.4MMKW
Prix26.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L090 10MMH7 3X1.4MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 090, mâchoire droite, alésage de 10 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695787
N° MFRL090 10MMH7 3X1.4MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Code de taille de raccord
    090
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.1100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8200 po
  • Diamètre extérieur
    2.1100 po
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144528285
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144528285

Aperçu

Description du fabricant
L090-HUB-10MMH7-3X1.4MMKW