Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord095
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.1100 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur2.1100 po
- Poids0.85 lb
Détails
- Type d’alésageAlésage massif
- Matériau du concentrateurFer fritté
- Type de mâchoireDroit
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144110947
- Rpm max.9000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- CUP_NON685144110947