Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage17 mm
- Code de taille de raccord100
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.5400 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3800 po
- Diamètre extérieur2.5400 po
- Poids1.53 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Matériau du concentrateurFer fritté
- Type de mâchoireDroit
- Numéro CUP du fabricant685144561787
- Rpm max.7000 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieL
- CUP_NON685144561787