Motion
L225 30MMH7 8X3.3MMKW

LOVEJOY INC
L225 30MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 225, mâchoire droite, alésage de 30 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06695842
N° MFRL225 30MMH7 8X3.3MMKW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L225 30MMH7 8X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 225, mâchoire droite, alésage de 30 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06695842
N° MFRL225 30MMH7 8X3.3MMKW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Code de taille de raccord
    225
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.1800 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Poids
    9.03 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144489821
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144489821

Aperçu

Description du fabricant
L225-HUB-30MMH7-8X3.3MMKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer