Motion
LC150 HUB 1-5/8 KW & SS

LOVEJOY INC
LC150 HUB 1-5/8 KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 150, mâchoire droite, 1.6250 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695938
N° MFRLC150 HUB 1-5/8 KW & SS
Prix145.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
LC150 HUB 1-5/8 KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 150, mâchoire droite, 1.6250 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695938
N° MFRLC150 HUB 1-5/8 KW & SS
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
Votre prix145.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6250 po
  • Code de taille de raccord
    150
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Poids
    2.66 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    685144120793
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144120793

Aperçu

Description du fabricant
LC150-HUB-1-5/8-3/8X3/16KW