Motion
LC150 HUB 38MM KW & SS

LOVEJOY INC
LC150 HUB 38MM KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 150, mâchoire droite, alésage de 38 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695942
N° MFRLC150 HUB 38MM KW & SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
LC150 HUB 38MM KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 150, mâchoire droite, alésage de 38 mm, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fer fritté
N° D’ARTICLE MI06695942
N° MFRLC150 HUB 38MM KW & SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    38 mm
  • Code de taille de raccord
    150
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.7500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre extérieur
    3.7500 po
  • Poids
    3.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer fritté
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    685144585721
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    LC
  • CUP_NON
    685144585721

Aperçu

Description du fabricant
LC150 HUB 38MM KW
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good