Motion
MD25C CPLG 1/4 X 1/4

LOVEJOY INC
MD25C CPLG 1/4 X 1/4

68514477215 Accouplement complet de disque - Série MD25, Accouplement d'entretoise, Alésage fini, DE 0.9840 po, 1.2200 po OAL, Matériau du moyeu en aluminium
N° D’ARTICLE MI06695987
N° MFRMD25C CPLG 1/4 X 1/4
Prix403.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
MD25C CPLG 1/4 X 1/4

68514477215 Accouplement complet de disque - Série MD25, Accouplement d'entretoise, Alésage fini, DE 0.9840 po, 1.2200 po OAL, Matériau du moyeu en aluminium
N° D’ARTICLE MI06695987
N° MFRMD25C CPLG 1/4 X 1/4
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
Prix403.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    MD25C
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.3940 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    ± 0.20 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    0.2360 po
  • Diamètre extérieur
    0.9840 po
  • Longueur totale
    1.2200 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Matériau du disque
    Acier inoxydable
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    MD25
  • CUP_NON
    685144772152

Aperçu

Description du fabricant
MD25C-CP-1/4X1/4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté